pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100021 STAZIONE DI RECUPERO E RICICLO DA 1 HP C - TSC100021

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100021 STAZIONE DI RECUPERO E RICICLO DA 1 HP C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967055120

Codice prodotto

TNSTSC100021

Cod. produttore

TSC100021

Produttore

TNS

- Tensione: 220 - 204 V 50 Hz - Compressore 1 HP senza olio - Corrente massima 4A - Frequenza 50 Hz - Spegnimento ad alta pressione 38,5 bar - Refrigeranti: R12, R134A, R401C, R406A, R500, TR422ABCD (R22), R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509, R402A, R404A, R407A, R410A, R507, R32, HFO-1234YF - Percentuali di recupero di TR422ABCD (R22): vapore: 0,25 kg/min; fluido: 1,80 kg/min; push-pull: 5,60 kg/min - Vuoto finale 15? Hg - Temperatura operativa da 0?C a +40? C - Corpo esterno realizzato in polietilene ad alto impatto presso-soffiato - Dimensioni L 450 x H 355 x P 250 mm - Peso netto 14,7 kg - Certificabile F-GAS