pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100016 POMPA DEL VUOTO BISTADIO MODELLO TS100 B - TSC100016

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100016 POMPA DEL VUOTO BISTADIO MODELLO TS100 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967055106

Codice prodotto

TNSTSC100016

Cod. produttore

TSC100016

Produttore

TNS

- Pompa bistadio - Grado di vuoto 0,3 Pa/25 ? - Valvola di non ritorno incorporata - Elettrovalvola a solenoide - Alimentazione 230 V - 50 Hz - Attacco pompa 1/4"SAE - 3/8"SAE a seconda del modello - Vacuometro ? 80 mm - Utilizzabile con tutti itipi di gas anche con R32