pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCC300006 TUBO SCARICO CONDENSA SPIRALATO SINGOLO - SCC300006

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCC300006 TUBO SCARICO CONDENSA SPIRALATO SINGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967062968

Codice prodotto

TNSSCC300006

Cod. produttore

SCC300006

Produttore

TNS

- Materiale a base di PVC plastificato-rigido - Flessibilita: supera la prova di nr 3000 flessioni a 180? + 5 ?C e + 60 ?C - Raggio di curvatura: 2 volte il diametro - Resistenza allo schiacciamento: classe 2 superiore a 220 Newton su 5 cm a + 23 ? 2 ?C - Resistenza agli urti: classe 3 2kg da 10 cm a -5 ?C - Temperatura minima: classe 1 + 5 ?C -- Temperatura massima classe 1 + 60 ?C - Resistenza elettrica di isolamento: superiore a 100 megaohm per 500 V di esercizio per 1 min - Resistenza al fuoco: supera ?Glow wire test? (filo incandescente) alla temperatura di 850 ?C secondo la norma CEI EN 60695-2-11