LEGRAND - Interruttore solo magnetico modulare BTDIN250 3P Im= 320A - FV83SM320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 47 mm
Caratteristica di intervento - MA
Numero di poli (totale) - 3
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 25 A
Confezione
1 PZ
EAN
8005543474723
Codice prodotto
TCFV83SM320
Cod. produttore
FV83SM320
Produttore
BTIFV83SM320
Profondità di incasso:
47 mm
Caratteristica di intervento:
MA
Numero di poli (totale):
3
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
3 kA
Frequenza:
50 Hz
Conduttore neutro a connessione:
No
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
Sì
Numero moduli DIN:
4.5
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25÷60 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5÷35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5÷50 mm²
Antideflagrante:
No

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


