pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301420 DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANT - PWD301420

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301420 DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967336083

Codice prodotto

TNSPWD301420

Cod. produttore

PWD301420

Produttore

TNS

Diffusore lineare a scomparsa in PVC anticondensa con serranda, plenum coibentato e deflettore centrale. Disponibile con feritoia da 20 o 30 mm di colore bianco o nero. Il plenum dal design unico e originale e realizzato in lamiera zincata rivestito inpolietilene a celle chiuse. Questo diffusore lineare a scomparsa unisce funzionalita e design, integrandosi perfettamente in tutti gli ambienti e consente una diffusione dell'aria uniforme ed una elevata induzione termica. Il PVC con cui e realizzato questo innovativo diffusore, contrariamente all'alluminio, per caratteristiche fisiche non produce condensa, questo evita la formazione di funghi, muffe e batteri all'interno del diffusore e garantisce un ottimo isolamento murario. I collarini di ingressosono inclusi nella confezione e sono da montare in opera, in base alle esigenze di installazione. Il plenum e dotato di ulteriori predisposizioni sia per canalizzazioni supplementari che condotti VMC, da sfondare al bisogno. La serranda permette di regolare il quantitativo d'aria desiderato e puo essere tarata mediante un cacciavite. All?interno dei profili sono ricavati gli alloggiamenti che consentono il montaggio del deflettore centrale in PVC regolabile. Modificando la direzione del deflettore centrale e possibile orientare il flusso dell'aria in funzione dell'ambiente di installazione, ottenendo se necessario un effetto Coanda.