pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD600016 SIRIO 2.0 PACK 4 LAMIERA D200 - GAD600016

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD600016 SIRIO 2.0 PACK 4 LAMIERA D200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967014738

Codice prodotto

TNSGAD600016

Cod. produttore

GAD600016

Produttore

TNS

Le serrande "Sirio 2.0 Pack Point"applicate ai plenum per unita canalizzate disponibili a catalogo Tecnosystemi, permettono la gestione del flusso dell'aria e della temperatura negli ambienti nei quali e installato un sistema di climatizzazione. Il contatto pulito presente su ciascuna serranda "Sirio 2.0 Pack Point"permette l'accensione e lo spegnimento delle canalizzata, senza la necessita di impiegare le centraline POLARIS 4X o 5X. I "Sirio 2.0 Pack Point"prevedono di serie l'alimentatore ad incasso per ciascuna serranda e il by pass meccanico da installare a destra o a sinistra del plenum per evitare possibili situazioni di sovrapressione. I "Sirio 2.0 Pack Point"sono realizzabili con tutte le tipologie di plenum prodotti da Tecnosystemi: "EoloMini"/ "Eolo", lamiera elettro zincata e PAL (plenum in PAL disponibile a richiesta per preventivi chiamare il Numero Verde). Il plenum di mandata per unita canalizzata e compreso nel prezzo.