pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD200031 MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE PREASSEMBLA - FVD200031

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD200031 MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE PREASSEMBLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967136553

Codice prodotto

TNSFVD200031

Cod. produttore

FVD200031

Produttore

TNS

? Materiale: acciaio inox ? Lunghezza morsetto: 50 mm ? Per pannelli altezza: 29 - 40 mm ? Materiale cursore: acciaio con trattamento geomet ? Vite M8 in acciaio inox ? Coppia max di serraggio: 10 Nm ? Luce tra pannelli serrati: 14 mm