pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD100045 PROFILO FVP-300/3.6 - FVD100045

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD100045 PROFILO FVP-300/3.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967305195

Codice prodotto

TNSFVD100045

Cod. produttore

FVD100045

Produttore

TNS

? Materiale: lega alluminio 6060 ? Peso profilo: 0,9 kg/m ? Possibilita di posa con distanziale HDPH145 ? Modulo di elasticita: 66000 N/mm? ? Lunghezza profilo: 3,08 m - 4,12 m - 6,16 m ? Coefficiente dilatazione termica: 23,40 ? Momento di inerziaasse X: 48295 mm? ? Momento di inerzia asse Y: 61275 mm? ? Dotato di scanalature antiscivolamento