pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACC600088 REGOLATORE PER VENTILATORE IN LINEA DA C - ACC600088

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACC600088 REGOLATORE PER VENTILATORE IN LINEA DA C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967137857

Codice prodotto

TNSACC600088

Cod. produttore

ACC600088

Produttore

TNS

? Alimentazione elettrica: 230V / 50Hz ? Corrente massima: 1.8 A ? Carico massimo collegabile: 400 VA ? Dimensioni 78*78*63 mm ? Peso: 250 g ? Grado di protezione (solo dal pannello frontale): IP40 La temperatura richiesta per il normale funzionamento deveessere tra 0?C e +35?C con umidita relativa non maggioredell?80%.