pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170101 POMPA PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA DA SOT - 12170101

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170101 POMPA PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA DA SOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967008935

Codice prodotto

TNS12170101

Cod. produttore

12170101

Produttore

TNS

? Portata 15 l/h ? Mandata max 10 m verticali tra pompa e uscita dell?acqua ? Alimentazione elettrica 230 V/50 Hz ? Contatto allarme C-NO 6A ? Dimensioni tubo ? 4 x 6 (mm) ? Dimensioni pompa L. 220 x P. 70 x H. 50 (mm) ? Potenza assorbita 19 W ? Livello sonoro max 29 [dB (A)] ? Grado di protezione IP20 ? Disponibile nell'espositore da banco da 8 pezzi