pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170037G MINI POMPA AQUA SPLIT 11 LT.

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170037G MINI POMPA AQUA SPLIT 11 LT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967008645

Codice prodotto

TNS12170037G

Cod. produttore

12170037G

Produttore

TNS

? Portata 11 lt/h per climatizzatori fino a 10 kW ? Aspirazione max 2 m verticali tra corpo galleggiante e pompa ? Mandata max 8 m verticali tra pompa e uscita dell?acqua ? Alimentazione 230 V - 50 Hz ? Contatto di allarme C-NO/NC 8A ? Potenza assorbita: 19 W ? Livello sonoro max 21 [dB(A)] ? Grado di protezione IP20 ? Dimensione tubo: ? 4 x 6 mm ? Dimensioni pompa L 97 x H 55 x P 30 mm ? Dimensioni corpo galleggiante L 91 - H 39 - P 34 mm ? Confezione completa di pompa, tubicino L = 1 m, tubicino di sfiato, biadesivi, manicotto adattatore e connettore elettrico estraibile