TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11131150 STAZIONE DI RECUPERO E RICICLO GAS DA 1 - 11131150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967035726
Codice prodotto
TNS11131150
Cod. produttore
11131150
Produttore
TNS
? Tensione 220 - 240 V 50 Hz ? Compressore 1 HP senza olio ? Corrente massima 4A ? Frequenza 50 Hz ? Inserimento protezione sovrapressione 38,5 bar ? Refrigeranti: R12, R134A, R401C, R406A, R500, TR422ABCD (R22), R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411 B, R412A, R502, R509, R402A, R404A, R407A, R410A, R507 ? Percentuali di recupero vapore: 0,50 kg/min; fluido: 3,50 kg/min; push-pull: 9,50 kg/min ? Temperatura operativa da 0?C a +40?C ? Corpo esterno realizzato in polietilene ad alto impatto presso-soffiato ? Dimensioni L 400 x H 360 x P 250 mm ? Peso netto 14 kg


