pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11110714 SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI CON TEGO - 11110714

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11110714 SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI CON TEGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967002094

Codice prodotto

TNS11110714

Cod. produttore

11110714

Produttore

TNS

? Materiale: acciaio inox AISI 304 ? Modulo di elasticita alla flessione: 196000 N/mm? ? Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm? ? 10 fori ? 9 predisposti per fissaggio piastra ? Dimensione gancio: 30 mm x spessore 5 mm