pagina iniziale

TECNOPLUS - TNP1569.0 PRESA ASP. BTICINO MATIX BIANCA - 1569.0

TECNOPLUS
copiacopia
TECNOPLUS - TNP1569.0 PRESA ASP. BTICINO MATIX BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Interruttore a pedale - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073080961

Codice prodotto

TNP1569.0

Cod. produttore

1569.0

Produttore

TNP

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Incassato

Interruttore a pedale:

no

Colore:

Bianco

Presa aspirante modello BTICINO Matix