pagina iniziale

TECNOPLUS - TNP1567.0 PRESA ASP. BTICINO AXOLUTE SILVER - 1567.0

TECNOPLUS
copiacopia
TECNOPLUS - TNP1567.0 PRESA ASP. BTICINO AXOLUTE SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Interruttore a pedale - no

  • Colore - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001021195111

Codice prodotto

TNP1567.0

Cod. produttore

1567.0

Produttore

TNP

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Incassato

Interruttore a pedale:

no

Colore:

Altro

Presa aspirante modello BTICINO Axolute Silver

Un prodotto TECNOPLUS

Scopri la serie TECNOPLUS