pagina iniziale

TECNOPLUS - TNP1566.0 PRESA ASP. BTICINO AXOLUTE NERA - 1566.0

TECNOPLUS
copiacopia
TECNOPLUS - TNP1566.0 PRESA ASP. BTICINO AXOLUTE NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Interruttore a pedale - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001022854895

Codice prodotto

TNP1566.0

Cod. produttore

1566.0

Produttore

TNP

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Incassato

Interruttore a pedale:

no

Colore:

Nero

Presa aspirante modello BTICINO Axolute Nera