TECNOPLUS - TNP1565.0 PRESA ASP. BTICINO LIVING LIGHTTEC - 1565.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di montaggio - Incassato
Interruttore a pedale - no
Colore - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8013768333268
Codice prodotto
TNP1565.0
Cod. produttore
1565.0
Produttore
TNP
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio:
Incassato
Interruttore a pedale:
no
Colore:
Altro
Presa aspirante modello BTICINO Light Tech

Un prodotto TECNOPLUS
Scopri la serie TECNOPLUS


