pagina iniziale

TECNOPLUS - TNP1553.5 PRESA ASP. VIMAR EIKON / EIKON EVO NEXT - 1553.5

TECNOPLUS
copiacopia
TECNOPLUS - TNP1553.5 PRESA ASP. VIMAR EIKON / EIKON EVO NEXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Interruttore a pedale - no

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072108390

Codice prodotto

TNP1553.5

Cod. produttore

1553.5

Produttore

TNP

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Incassato

Interruttore a pedale:

no

Colore:

Altro

Presa aspirante modello VIMAR Eikon Next