TECNOPALI SRL - TCPSP46CNM00000000 PORTELLA ALLUM IP54 DIM. 38X132 MM VERN - SP46CNM00000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Laccato
Diametro della treccia lato corpo luminoso - 38 mm
Altezza - 132 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072168455
Codice prodotto
TCPSP46CNM00000000
Cod. produttore
SP46CNM00000000
Produttore
TCP
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Diametro della treccia lato corpo luminoso:
38 mm
Altezza:
132 mm


