pagina iniziale

TECNOPALI SRL - TCPFRDA078LZI30BG1 PALO RASTREMATO DIRITTO RDI 7800/3 BG - FRDA078LZI30BG1

TECNOPALI SRL
copiacopia
TECNOPALI SRL - TCPFRDA078LZI30BG1 PALO RASTREMATO DIRITTO RDI 7800/3 BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma sfalsata -

  • Diametro della cima del palo - 70 mm

  • Diametro estremità del piedistallo - 139 mm

  • Spessore della parete - 3 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022598003

Codice prodotto

TCPFRDA078LZI30BG1

Cod. produttore

FRDA078LZI30BG1

Produttore

TCP

Forma sfalsata:

Diametro della cima del palo:

70 mm

Diametro estremità del piedistallo:

139 mm

Spessore della parete:

3 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Altezza del punto luce:

7 m

Con piastra d'appoggio:

no

Palo Rastremato saldato diritto - Tolleranza di lavorazione sono conformi alla norma UNI EN 40-2 I pali sono realizzati utilizzando lamiera in acciaio S235JR (FE360B) con caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI ENI10025. A richiesta possono essere realizzati con lamiera S355JR (FE510B). La protezione superficiale, interna ed esterna, è assicurata mediante un processo di zincatura a caldo, effettuato per immersione in bagno di zinco fuso, previo decapaggio teso ad eliminare ogni scoria ed impurità. Il processo di zincatura è realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 1461 o, a richiesta, secondo la norma CEI 7-6 fascicolo n.239. Per l’inserimento all’interno del contesto urbano o per esigenza di rafforzare la protezione contro l’azione degli agenti atmosferici, il palo può essere sottoposto ad un ciclo di verniciatura . Dimensione: 7000 x 139 mm. Spessore: 3 mm. BG