pagina iniziale

TECNOPALI SRL - TCPFRDA045LZI30AD1 PALO RASTREMATO DIRITTO RDI 4500/3 AD - FRDA045LZI30AD1

TECNOPALI SRL
copiacopia
TECNOPALI SRL - TCPFRDA045LZI30AD1 PALO RASTREMATO DIRITTO RDI 4500/3 AD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma sfalsata -

  • Diametro della cima del palo - 60 mm

  • Diametro estremità del piedistallo - 89 mm

  • Spessore della parete - 3 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022597976

Codice prodotto

TCPFRDA045LZI30AD1

Cod. produttore

FRDA045LZI30AD1

Produttore

TCP

Forma sfalsata:

Diametro della cima del palo:

60 mm

Diametro estremità del piedistallo:

89 mm

Spessore della parete:

3 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Altezza del punto luce:

4 m

Con piastra d'appoggio:

no

Palo Rastremato saldato diritto - Tolleranza di lavorazione sono conformi alla norma UNI EN 40-2 I pali sono realizzati utilizzando lamiera in acciaio S235JR (FE360B) con caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI ENI10025. A richiesta possono essere realizzati con lamiera S355JR (FE510B). La protezione superficiale, interna ed esterna, è assicurata mediante un processo di zincatura a caldo, effettuato per immersione in bagno di zinco fuso, previo decapaggio teso ad eliminare ogni scoria ed impurità. Il processo di zincatura è realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 1461 o, a richiesta, secondo la norma CEI 7-6 fascicolo n.239. Per l’inserimento all’interno del contesto urbano o per esigenza di rafforzare la protezione contro l’azione degli agenti atmosferici, il palo può essere sottoposto ad un ciclo di verniciatura . Dimensione: 4000 x 89 mm. Spessore: 3 mm.