pagina iniziale

TECNOPALI SRL - TCPFCDA068AZI30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 6800/3 - FCDA068AZI30A10

TECNOPALI SRL
copiacopia
TECNOPALI SRL - TCPFCDA068AZI30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 6800/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della cima del palo - 60 mm

  • Diametro estremità del piedistallo - 128 mm

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Altezza del punto luce - 6 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022597921

Codice prodotto

TCPFCDA068AZI30A10

Cod. produttore

FCDA068AZI30A10

Produttore

TCP

Materiale:

Acciaio

Diametro della cima del palo:

60 mm

Diametro estremità del piedistallo:

128 mm

Protezione della superficie:

Zincato

Altezza del punto luce:

6 m

Spessore della parete:

3 mm

Forma sfalsata:

no

Con piastra d'appoggio:

no

Palo Conico - Tolleranze di lavorazione sono conformi alla norma UNI EN 40-2. Conicità 10 mm/m. a richiesta possono essere realizzati con diverse conicità. I pali sono realizzati utilizzando lamiera di acciaio S235JR (FE360B) con caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI EN10025. A richiesta possono essere realizzati con lamiera S355JR (FE510B). La protezione superficiale, interna ed esterna, è assicurata mediante un processo di zincatura a caldo, effettuato per immersione in bagno di zinco fuso, previo decapaggio teso ad eliminare ogni scoria ed impurità. Il processo di zincatura è realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 1461 o, a richiesta, secondo la norma CEI 7-6 fascicolo n. 239. Per l’inserimento all’interno del contesto urbano o per esigenza di rafforzare la protezione contro l’azione degli agenti atmosferici, il palo può essere sottoposto ad un ciclo di verniciatura. Dimensione: 6000 x 28 mm. Spessore: 3mm.