TECNOPALI SRL - TCPFCDA068API40A30 PALO CONICO DIR-CDI 6800/4 VERNIC+TERM - FCDA068API40A30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Bottiglia/cono
A cono - sì
Forma sfalsata - no
Diametro della cima del palo - 60 mm
Diametro estremità del piedistallo - 128 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073213536
Codice prodotto
TCPFCDA068API40A30
Cod. produttore
FCDA068API40A30
Produttore
TCP
Tipologia:
Bottiglia/cono
A cono:
sì
Forma sfalsata:
no
Diametro della cima del palo:
60 mm
Diametro estremità del piedistallo:
128 mm
Spessore della parete:
4 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Laccato
Colore:
Alluminio
Protezione della base:
Laccato
Lunghezza totale:
6.8 m
Con piastra d'appoggio:
sì
Braccio:
Singolo


