pagina iniziale

TECNOPALI SRL - TCPFCDA055API30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 5500/3 VERNIC - FCDA055API30A10

TECNOPALI SRL
copiacopia
TECNOPALI SRL - TCPFCDA055API30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 5500/3 VERNIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Bottiglia/cono

  • A cono -

  • Forma sfalsata - no

  • Diametro della cima del palo - 60 mm

  • Diametro estremità del piedistallo - 115 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072402993

Codice prodotto

TCPFCDA055API30A10

Cod. produttore

FCDA055API30A10

Produttore

TCP

Tipologia:

Bottiglia/cono

A cono:

Forma sfalsata:

no

Diametro della cima del palo:

60 mm

Diametro estremità del piedistallo:

115 mm

Spessore della parete:

3 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore:

Alluminio

Protezione della base:

Laccato

Lunghezza totale:

5.5 m

Con piastra d'appoggio:

Braccio:

Singolo

Palo conico diretto. Spianatura e taglio della lamiera . Il rotolo di lamiera viene spianato mediante un impianto combinato “raddrizzatrice-spianatrice”, con rifilatura ai bordi per ottenere le adeguate tolleranze dimensionali. Il foglio di lamiera vienesuccessivamente tagliato da una cesoia longitudinale ottenendo due trapezi uguali. formatura tronco-conica . Il trapezio viene sottoposto a formatura a tronco di cono utilizzando presse piegatrici asservite da manipolatori automatici a controllo numerico. 5500/3