TECNOPALI SRL - TCPFAPA025LZID001N BRACCIO A SQUADRO DOPPIO PDI 250 - FAPA025LZID001N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di rialzo
Materiale - Acciaio
Numero di bracci dell'elemento rialzato - 2
Diametro della treccia lato pilone - 60 mm
Larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072485286
Codice prodotto
TCPFAPA025LZID001N
Cod. produttore
FAPA025LZID001N
Produttore
TCP
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento di rialzo
Materiale:
Acciaio
Numero di bracci dell'elemento rialzato:
2
Diametro della treccia lato pilone:
60 mm
Larghezza:
500 mm
Peso:
4 kg


