pagina iniziale

AGENCAVI - CAVO LIYCY 25 X 0,34 LIYCY25/034 - LIYCY25/034

copiacopia
AGENCAVI - CAVO LIYCY 25 X 0,34 LIYCY25/034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di esercizio - Posa fissa: -20°C +80°C

  • Intervallo di misura della resistenza di isolamento - >= 200 M ohm x km

  • Colore del rivestimento - grigio

  • Tensione prova - 2500 V

  • Schermatura - Treccia in rame stagnato copertura >= 85%±5%

Confezione

  • 1 M

EAN

Codice prodotto

A4LIYCY25/034

Cod. produttore

LIYCY25/034

Produttore

AGCLIYCY25/034

Temperatura di esercizio:

Posa fissa: -20°C +80°C

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

>= 200 M ohm x km

Colore del rivestimento:

grigio

Tensione prova:

2500 V

Schermatura:

Treccia in rame stagnato copertura >= 85%±5%

Numero RAL:

7001

Raggio minimo di curvatura:

12 x Ø cavo

Tensione nominale:

450/750 V

Isolamento:

PVC - Flame Retardant

CAVO LIYCY 25 X 0,34