pagina iniziale

TECNOGAS SRL - TGS00000020000 GIUNTO DIELETTRICO MF 3/4 - DN20 PN10 - 00000020000

TECNOGAS SRL
copiacopia
TECNOGAS SRL - TGS00000020000 GIUNTO DIELETTRICO MF 3/4 - DN20 PN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058699033658

Codice prodotto

TGS00000020000

Cod. produttore

00000020000

Produttore

TGS

GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO Descrizione prodotto Giunto isolante (dielettrico) FM PN10 idoneo per utenze Gas e Acqua • Temperatura max 70°C Nei giunti isolanti per utenza, il tronchetto è rivestito internamente con polveri epossidiche. La lunghezza del rivestimento è calcolata per garantire un’adeguata resistenza elettrica a giunto pieno d’acqua. Descrizioni particolari e materiali: Tronchetto forgiato in acciaio API - 5L gr.B Bicchiere forgiato in acciaio ASTM A 105 Anello isolante in policarbonato - Macrolon 9415 - Bayer - Guarnizione di tenuta in Hytrel - Dupont Distanziatore isolante in policarbonato - Macrolon 9415 - Bayer - NORMA UNI CIG 10284 Varianti Codice Mod. ø Conf./Pack 20000 Ø 3/4” FM 10