pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETES61WDD CONTROLLER STRIP LED MONO. RUNNING INT. - TES61WDD

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETES61WDD CONTROLLER STRIP LED MONO. RUNNING INT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003638864

Codice prodotto

TTETES61WDD

Cod. produttore

TES61WDD

Produttore

TTE

Il mini Controller codice TES61WDD per Strip LED Dinamiche Digitali monocolore Running Light permette di ottenere il gradevole effetto dello scorrimento della luce fino alla sua totale accensione o totale spegnimento sia in ambienti domestici che commerciali. Il comando avviene con Interruttori o Deviatori da serie civile nonche Contatti di rele privi di tensione che collegati ai due fili verdi del mini Controller agiscono in chiusura spegnendo la Luce ed in apertura accendendo la luce. In fase di installazione con una adeguata procedura si deve impostare sul mini Controller la lunghezza della strip LED Dinamica Digitale monocolore che andra a gestire. Sul mini Controller sono presenti tre mini pulsanti con CLICK indicati On/Off, Speed Bright e Mode che permettono di programmare la Velocita di scorrimento delle luce, la sua intensita luminosa ed alcuni giochi di luce. Dal mini Controller fuoriesce una piattina tripolare dove alla sua estremita c'e un connettore al quale si collega la Strip LED. Questo connettore trasferisce i segnali Digitali dal mini Controller alla Strip LED e ne riceve da questa l'alimentazione 24Vcc di un alimentatore 60W - 24Vcc collegato. Conforme alle norme EN 61347-1, EN55015, EN 61547, IEC 60929-E.2.1, ANSI E 1.3.