pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETEDADIMM DIMMER FONDO SCATO.DALI TRAILING EDGE 23 - TEDADIMM

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETEDADIMM DIMMER FONDO SCATO.DALI TRAILING EDGE 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077505934

Codice prodotto

TTETEDADIMM

Cod. produttore

TEDADIMM

Produttore

TTE

Codice TEDALIDIMM DIMMER ingresso DALI con tecnologia MOSFET da fondo scatola con comando DALI per la regolazione a taglio di fase di corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Trailing edge: Trasformatori elettronici dimmerabili 4?200W 230Vac con faretti e lampade a LED in Bassa Tensione (meglio se dichiarate dimmerabili e linea B.T. max 2 metri) Lampade a LED 4?200W 230Vac dichiarate dimmerabili in Trailing Edge, Moduli Acrich LED 4?200W 230Vac dichiarati dimmerabili in Trailing Edge, AlimentatoriCV LED e Drivers CC LED dichiarati dimmerabili in Trailing edge 4?200W 230Vac, Carichi resistivi e alogene 4?200W 230Vac. Regolazione tramite SEGNALE DI PROTOCOLLO DALI. Alimentazione 230-240Vac 50Hz. Grado di protezione IP20. Dimensioni: 78x51x23mm