TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9714 TIMER LUCE SCALE C.3/4 FILI 10A/230V DIN - TE9714
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079648271
Codice prodotto
TTETE9714
Cod. produttore
TE9714
Produttore
TTE
Codice TE9714 TEMPORIZZATORI RELE? LUCE SCALE 1 modulo Guida DIN uscita a rele' 10A cos?=1 230Vac vincolato alla tensione di alimentazione. Collegamento a tre fili (tipo elettronico, che dispone della tensione di rete anche ai piani piu alti dei vani scala direttamente sui ritorni pulsanti - lampade senza l?ausilio di un quarto filo conduttore) o a quattro fili (3 fili + Neutro (N), quindi intercambiabile con i tradizionali Timer elettromeccanici del tipo REX + N). Nel collegamento a 3 fili il pulsante di comando e riferito alla Fase (F) mentre nel collegamento a 4 fili il pulsante di comando e riferito al Neutro (N). Comando a Pulsanti anche del tipo luminoso. Regolazione del Tempo da 1 a 10 minuti mediante perno sul frontale. Led verde sul frontale indicatore di presenza tensione. Led rosso sul frontale indicatore di carico attivato. Trovano principalmente impiego nella illuminazione anche a LED di vani scale, corridoi, ingressi, cantine, box e insegne luminose. Tensione di alimentazione 230Vca50Hz (su richiesta 110Vca, 24Vca-Vcc, 12Vca-Vcc). Protezione IP20. Codice TE9714 TEMPORIZZATORI RELE? LUCE SCALE 1 modulo Guida DIN uscita a rele' 10A cos?=1 230Vac con collegamento a 3 o a 4 fili. Codice TE9714I TEMPORIZZATORI RELE? LUCE SCALE 1 modulo Guida DIN uscita a rele' 10A cos?=1 230Vac con collegamento a 3 o a 4 fili. Versione con Interruttore per LUCE FISSA azionabile sul frontale.


