TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9003.2P LUX2P RELE CREP.BIP.16A 230V 2 PRESS. - TE9003.2P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001669938
Codice prodotto
TTETE9003.2P
Cod. produttore
TE9003.2P
Produttore
TTE
LUX 1P ? LUX 2P RELE? CREPUSCOLARI BIPOLARI per installazione esterna IP 54 a parete o su palo mediante apposita staffa fornita. LUX 1P codice TE9003.1P rele' Crepuscolare con entrata e uscita cavi con un pressacavo (soluzione 1) LUX 2P codice TE9003.2P rele' Crepuscolare con entrata e uscita cavi con due pressacavi (soluzione 2). Fase e Neutro sul carico sono rispettivamente sezionate da due rele' di comando 16A cosf?=1 230Vac interni al rele' Crepuscolare gestiti da un microcontrollore per una migliore conservazione dei contatti. Collegamento elettrico per cavi di sezione fino a 4mmq. L? alimentazione ricavata internamente con un trasformatore meccanico garantisce una migliore protezione dei componenti elettronici. Per le potenze comandate vedere la tabella sopra riportata. Trimmer REG LUX per la regolazione della sensibilita intervento LUX 1-100Lux accessibile dall?esterno con cacciavite. LED rosso di segnalazione dello stato di funzionamento con ritardo accensione 25sec e spegnimento 30sec. LED rosso un lampeggio ogni 6 sec. : funzionamento regolare ( rele' Off e carico disattivato ). LED rosso un lampeggio intermittente lento : fase di ritardo preaccensione durata 25 sec. LED rosso acceso fisso : rele' On e carico attivato. LED rosso unlampeggio intermittente veloce : fase di ritardo spegnimento durata 30 sec.


