TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE8022 VEL 1000/2I VENT. 25-350W/230V INT.AUS.I - TE8022
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003513598
Codice prodotto
TTETE8022
Cod. produttore
TE8022
Produttore
TTE
Codici TE80 REGOLATORI ELETTRONICI con tecnologia a TRIAC a taglio di fase per la regolazione della velocita di ELETTRO VENTILATORI A PALE, ASSIALI O CENTRIFUGHI, ASPIRATORI, AGITATORI D?ARIA aventi le pale collegate in asse al motore di potenza compresa tra 25 e 350W 230Vac. Questo dispositivo viene fornito in box stagno IP55 adatto per essere installato in serre e ambienti zootecnici. Il trimmer a cacciavite al suo interno permette la regolazione indipendente della Minima velocita del ventilatore collegato ad evitare pericolosi surriscaldamenti del motore in presenza di tensioni troppo basse non sufficienti a far ruotare le pale. Fusibile interno di protezione. Box Stagno IP44. Versione codice TE8022 dotato di potenziometro con doppio interruttore 2A cos?=1 230Vac disponibile C-NA su morsettiera interna e utilizzabile per l?accensione della luce di illuminazione in concomitanza all?attivazione dell?aspiratore. Box Stagno IP44.


