TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE77310 DIMMER LED STAT.PANNELLO DIM LE 4-100W 2 - TE77310
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003150946
Codice prodotto
TTETE77310
Cod. produttore
TE77310
Produttore
TTE
Codice TE773 DIMMER LED 230Vac dimmerabili con tecnologia MOSFET Leading edge da PANNELLO. Comando rotativo mediante alberino diametro 4mm nel codice TE77300 e diametro 6mm nel codice TE77310 con spegnimento statico per la regolazione a taglio di fase di corpi illuminanti 230Vac dichiarati dimmerabili in Leading edge come Lampade a LED e STRIP LED 230Vac e Moduli Acrich LED 230Vac dichiarate dimmerabili in Leading edge, Trasformatori lamellari o toroidali con faretti e lampade a LED B.T. e alogene B.T. in Bassa Tensione (LED B.T. meglio se dimmerabili), a pieno carico di LED B.T. e linea B.T. max 10m, Trasformatori elettronici dichiarati dimmerabili in Leading edge (nostri codici TE30ALED e TE50ALED), con faretti e lampade a LED B.T. o alogene in Bassa Tensione (LED B.T. meglio se dichiarate dimmerabili e linea B.T. max 2 metri), Alimentatori CV LED TRI e Drivers CC LED TRI dimmerabili TRIAC MOSFET Leading edge 4?300W 230Vac. Carichi resistivi e alogene. Trimmer a cacciavite per l'impostazione della Minima luminosita anti-sfarfallio. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20.


