pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7638 DIMMER LED DIGIT 4-100W 230V MANOPOLE PU - TE7638

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7638 DIMMER LED DIGIT 4-100W 230V MANOPOLE PU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079768917

Codice prodotto

TTETE7638

Cod. produttore

TE7638

Produttore

TTE

Codice TE7638 DIMMER LED DIGITALE con tecnologia MOSFET PROGRAMMABILE da fondo scatola con comando da piu punti con piu MANOPOLE DIGITALI e PULSANTI per la regolazione a taglio di fase di corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Leading edge come: Lampade a LED 230Vac, Moduli Acrich LED 230Vac, Trasformatori lamellari o toroidali 230Vac con faretti e lampade a LED e alogene in Bassa Tensione (meglio se dimmerabili) a pieno carico e linea B.T. max 10 m, Trasformatori elettronici in 230Vac (nostri cod. TE30ALED e TE50ALED), con faretti e lampade a LED o alogene in Bassa Tensione (meglio se dichiarate dimmerabili e linea B.T. max 2 metri), Alimentatori CV LED TRI e Drivers CC LED TRI dimmer TRIAC MOSFET 230Vac, Carichi resistivi e alogene 4?300W 230Vac ecorpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Trailing edge come: Trasformatori elettronici (nostri cod. TE30ALED, TE50ALED e TE70ALED), con faretti e lampade a LED BT e alogene BT in Bassa Tensione (meglio se dichiarate dimmerabili e linea B.T. max 2 metri), Lampade a LED 230Vac, Moduli Acrich LED 230Vac, Alimentatori CV LED TRI e Drivers CC LED TRI dimmer TRIAC MOSFET 230Vac, Carichi resistivi e alogene 230Vac. Regolazione tramite una o piu MANOPOLE DIGITALI e PULSANTI NA riferibili tutti alla Fase (F) otutti al Neutro (N), (del tipo luminoso solo se alimentate direttamente le spie luminose) o tramite PULSANTI DIGITALI TOUCH e WIRELESS con radiocomandi FM. Le MANOPOLE DIGITALI sono fissate in asse ad un ENCODER DIGITALE e la loro rotazione agisce direttamente sulla regolazione della luminosita, una breve pressione PUSH PUSH sulle stesse consente accensione e spegnimento ed una pressione prolungata la regolazione della luminosita in rampa. Allo stesso modo tutti i comandi a pulsanti, touch e telecomando.Possibilita di abilitare o disabilitare la funzione Memoria dell'ultimo livello di luminosita regolata. Programmazione della tipologia di carico mediante dip switch. Trimmer per la regolazione della Minima luminosita anti-sfarfallio. Possibilita di funzionamento come RELE? passo-passo statico silenzioso per l'accensione e lo spegnimento di lampade LED e CFL anche non dimmerabili, e in genere per qualsiasi tipo di lampada. Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca 50/60Hz). IP20. Per aumentare la potenza del carico comandato e possibile il comando sincronizzato tramite una o piu MANOPOLE DIGITALI di piu TE7638 collegati su linee di diversi carichi separati purche riferiti alla stessa Fase (F) di alimentazione. D. Brev.nr. 202018000002300 dep.