TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7620.3VM DIMMER PULS.F.SCAT.VENT.25-350W 230V+MIN - TE7620.3VM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077953599
Codice prodotto
TTETE7620.3VM
Cod. produttore
TE7620.3VM
Produttore
TTE
Codice TE7630.3VM DIMMER con tecnologia a TRIAC per la regolazione a taglio di Fase (F) della velocita di motori impiegati per elettroventilatori a pale, centrifughi o assiali, fan coil, aspiratori e agitatori d?aria con pale collegate direttamente in asse al motore di potenza 30?350W 230Vac. Regolazione tramite uno o piu PULSANTI NA riferiti alla Fase (F) o al Neutro (N), (se di tipo luminoso solo alimentare direttamente le spie luminose) o tramite PULSANTI TOUCH e WIRELESS con Telecomando F.M. e Mini Ricevente F.M. Con una breve pressione sui pulsanti di comando si spegne e si accende alla massima velocita un elettroventilatore, mentre con una pressione prolungata si ottiene la regolazione saliscendi della velocita al valore desiderato. Da spento, conuna pressione prolungata sui pulsanti, si ottiene l?avvio graduale della velocita ed al rilascio si fissa la velocita cosi desiderata che non verra pero mantenuta in memoria. Tutte le accensioni o spegnimenti avvengono in rampa che allungano cosi anche la vita del motore. Trimmer per l?impostazione M della Minima velocita per evitare pericolosi surriscaldamenti del motore in presenza di tensioni troppo basse non sufficienti a far ruotare le pale. Collegamento a 3 fili. Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca 50/60Hz). Grado di protezione IP20.


