pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE66423N DIMMER LED DA TAVOLO 4-100W 230V DIM NE - TE66423N

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE66423N DIMMER LED DA TAVOLO 4-100W 230V DIM NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004236380

Codice prodotto

TTETE66423N

Cod. produttore

TE66423N

Produttore

TTE

Codice TE66423 DIMMER LED da tavolo con tecnologia MOSFET per la regolazione a taglio di fase mediante pulsante di corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Leading edge come: Lampade a LED , Moduli Acrich LED , Trasformatori lamellari o toroidali con faretti o lampade a LED e alogene in Bassa Tensione (meglio se dimmerabili) a pieno carico e linea B.T. max 10m, Trasformatori elettronici (nostri codici TE30ALED, TE50ALED e TE70ALED), con faretti e lampade a LED BT o alogene BT in Bassa Tensione (megliose dichiarate dimmerabili e linea B.T. max 2 metri), Alimentatori CV LED TRI e Drivers CC LED TRI dimmer TRIAC MOSFET Leading edge, carichi resistivi e alogene 230Vac. Regolazione tramite pulsante incorporato sul Dimmer. Con una breve pressione si accende e si spegne la luce collegata, con una pressione prolungata si regola la luce in rampa dal minimo al massimo e viceversa per un migliore confort e per allungare cosi anche la vita del carico collegato. Trimmer a cacciavite per la regolazione della Minima luminosita anti-sfarfallio. Possibilita di abilitare o disabilitare la funzione Memoria dell'ultimo livello di luminosita regolata. Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca 50/60Hz). Fusibile interno di protezione. Grado di protezione IP40.