pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE6423B DIMMER TAVOLO A PULS.30-300W/230VCA RES. - TE6423B

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE6423B DIMMER TAVOLO A PULS.30-300W/230VCA RES.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071208459

Codice prodotto

TTETE6423B

Cod. produttore

TE6423B

Produttore

TTE

Codice TE64 MINI PUSH DIMMER per lampade alogene 230Vac con tecnologia a Triac a taglio di fase per la regolazione sul tavolo di lampade alogene, con modelli di diversa funzionalita e anche di elevata potenza fino a 700W 230Vac. Alimentazione 230Vac 50Hz(su richiesta versioni 110Vac 50/60Hz). Fusibile interno di protezione. Grado di Protezione IP40. Cod. TE6423_ MINI PUSH DIMMER PER ALOGENE regolazione a pulsante con accensione e spegnimento mediante una breve pressione della mano e regolazione con una pressione piu prolungata che ne permette una escursione della luce in rampa dal minimo al massimo e viceversa fissandone la luminosita desiderata semplicemente togliendo la mano dal pulsante. Questo valore di luminosita rimarra Memorizzata se il MINI PUSHDIMMER a pulsante ha codice finale M. Potenza 30-300W 230Vac.