pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE614RGBN DIMMER RF SLED RGB+TX 12/24VCC 216/432W - TE614RGBN

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE614RGBN DIMMER RF SLED RGB+TX 12/24VCC 216/432W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074718290

Codice prodotto

TTETE614RGBN

Cod. produttore

TE614RGBN

Produttore

TTE

Codici TE614RGBN DIMMER RF STRIP LED RGB F.M. 433MHz con tecnologia Wireless RF a Mosfet in PWM comando a pulsanti con Memoria di Funzionamento e di Stato in grado di mantenere la luminosita impostata anche per successive accensioni e spegnimenti. Portata massima TE614RGBN 3CHx6A 12Vcc - 24Vcc (216W - 432W). Con un tocco sui preposti pulsanti di comando del mini Trasmettitore cod. TER433RGBN si possono accendere spegnere e regolare le STRIP LED RGB collegate. Altri pulsanti prefigurati sono dedicati allaselezione di vari colori fissi e alla selezione degli effetti luminosi con la possibilita di variarne la velocita dei saliscendi o dei cambi colore in ciclo automatico. Per aumentare la potenza controllata si deve ricorrere allo schema MASTER SLAVE dove il Dimmer RF cod. TE614RGBN in funzione di Master puo controllare e sincronizzare fino a 10 Amplificatori di segnale PWM per STRIP LED RGB in funzione di Slave come il cod. MINIREPRGB o il cod. PWMREP. Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OPP), dalla sovratemperatura (OTP) e dall?inversione di polarita, tutte auto ripristinanti. Collegamenti con micro morsetti a vite e mini cacciavite incluso. IP20.