TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE610DN DIMMER SLED B.DIN BTH MESH 12/24V 168-33 - TE610DN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004825911
Codice prodotto
TTETE610DN
Cod. produttore
TE610DN
Produttore
TTE
Codici TE610DN DIMMER STRIP LED bianco dinamico con tecnologia a Mosfet in PWM comando SMART APP Bluetooth Mesh cod. TE610DN con Memoria di Funzionamento e di Stato in grado di mantenere la luminosita impostata anche per successive accensioni e spegnimenti. La nuova tecnologia Bluetooth Mesh consente allo SMARTPHONE o PAD di collegarsi contemporaneamente a piu Dimmer cod. TE610DN. Portata 2CHx7A 12Vcc - 24Vcc (168W - 336W). Con un tocco sui tasti virtuali prefigurati sul display si possono accendere spegnere e regolare le STRIP LED bianco dinamico collegate. Altri tasti permettono la REGOLAZIONE della temperatura di colore da 2700?K Ww (bianco caldo) a 7500?K Wc (bianco freddo). Per aumentare la potenza controllata si deve ricorrere allo schema MASTER SLAVE dove i Dimmer cod. TE610DN in funzione di Master puo controllare e sincronizzare fino a 10 Amplificatori di segnale PWM in funzione di Slave, come il cod. MINIREPD con 7A per canale: 2x7A 12Vcc - 24Vcc (168W - 336W) o il cod. PWMREP provvisto in uscita di 3 canali sincronizzati Monocolore 3CH x 8A = 24A 12Vcc - 24Vcc (288W - 576W). Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OPP), dalla sovratemperatura (OTP) e dall?inversione di polarita, tutte auto ripristinanti. Collegamenti filari.


