TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3795BTPRNK NANO ACCENDILUCE AUT. IRLUX TRIAC 200W N - TE3795BTPRNK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004145057
Codice prodotto
TTETE3795BTPRNK
Cod. produttore
TE3795BTPRNK
Produttore
TTE
Cod. TE3795_TPRNK Lilliput Pulsanti Remoti a TRIAC - ACCENDILUCE AUTOMATICO SILENZIOSO PROGRAMMABILE con SENSORE Infrarosso I.R. passivo digitale da serie civile in versione miniaturizzata nano Keystone con temporizzatore (4sec-10min resettabili dai movimenti intercettati dal Sensore I.R.) e crepuscolare (5-500lux) regolabili sul ?anco per evitare manomissioni. Disponendo di un ingresso per Pulsanti Remoti con comando riferito alla Fase (F) di alimentazione 230Vac, permette anche accensioni e spegnimenti manuali temporizzate da punti remoti non visibili dal Sensore I.R. Il semplice collegamento a 3 ?li li rende facilmente applicabili nei punti di passaggio per l?accensione automatica di LUCE SCALE e CORRIDOI o di presenza in GARAGES, CANTINE, RIPOSTIGLI, BAGNI E TOILETTE. Premendo per 5 sec. uno dei pulsanti di comando e possibile attivare la funzione temporizzata pulizia scale e corridoi della durata di 30 min. Due sucessivi click la disattivano. La tecnica Triac garantisce una assoluta silenziosita di intervento ON OFF del dispositivo mentre la tecnica Zero Crossing garantisce una maggiore longevita degli organi di comando del dispositivo ed una maggior durata e migliori prestazioni per carichi Resistivi, Induttivi e particolarmente per le nuove lampade a LED di potenza massima 200W, 230Vac 50Hz. Grado di protezione IP40. Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni Adattatori per le prese dati RJ45 chiamati keystone.i


