pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE2106 TRASF.TOROIDALE 50VA CL.I DIAM.EST.60MM - TE2106

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE2106 TRASF.TOROIDALE 50VA CL.I DIAM.EST.60MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078107571

Codice prodotto

TTETE2106

Cod. produttore

TE2106

Produttore

TTE

Codici TE21 TRASFORMATORI TOROIDALI per illuminazione con alimentazione 230Vac 50Hz e uscita tensione 12Vac 50Hz. I trasformatori meccanici toroidali sono indicati per l?illuminazione sia LED BT che Alogene BT perche rispetto ai trasformatori lamellari sono ad alta efficienza e nella regolazione di luminosita con Dimmer induttivi a tecnologia Leading edge sono piu indicati con l?avvertenza che il carico LED sia almeno il 90% del carico massimo applicabile al trasformatore toroidale. Il leggero ronzio chene deriva e dovuto al fenomeno della magnetostrizione che avviene sui conduttori metallici percorsi da corrente elettrica derivante dalla magnetizzazione del conduttore in presenza di tensione parzializzata a taglio di fase. La regolazione della luminosita di faretti LED BT o di Alogene BT e piu indicata usando un Trasformatore meccanico toroidale a pieno carico perche la tesata BT puo raggiungere una lunghezza massima anche di 10 metri a differenza dei Trasformatori elettronici dove la lunghezza linea BT e di 2 max. metri. Sono disponibili anche potenze ridotte di 20W e 50W che sono indispensabili per l?alimentazione di faretti LED B.T. Disponibili una serie di accessori dischi di fissaggio metallici, e gomma. Temperatura ambiente massima 40?C. Norme diriferimento: EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-8