pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE0595FSWF DIMMER 0/1-10VCC COM. PUSH + WIFI SMARTA - TE0595FSWF

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE0595FSWF DIMMER 0/1-10VCC COM. PUSH + WIFI SMARTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002587682

Codice prodotto

TTETE0595FSWF

Cod. produttore

TE0595FSWF

Produttore

TTE

Codice TE0595FSWF DIMMER LED con Uscita segnale 0/1?10Vcc da fondo scatola con comando a Pulsanti + Smart APP Wi-Fi per la regolazione mediante Segnale di Protocollo 0/1?10Vcc di max. 10 Unita dotate di ingresso 0/1?10Vcc per il controllo di STRIP LED,PANEL LED, DOWN LIGHT- APPLIQUE LED, COB LED, FLUORESCENZA con BALLAST, DIMMER DIN LED DOMOTICO PROGRAMMABILE cod.TE7736, DIMMER DIN MULTIFUNZIONE RESISTIVI INDUTTIVI cod.TE7774, DIMMER INDUSTRIALI MONOFASI e TRIFASI, CONVERTITORE da segnale 0/1-10Vcc a segnale DALI. Regolazione tramite uno o piu PULSANTI NA riferibili tutti alla Fase (F), del tipo luminoso solo se alimentate direttamente le spie luminose o tramite PULSANTI TOUCH e WIRELESS con SmartApp WiFi o Mini Ricevente F.M. + Trasmettitore FM. Con una breve pressione sui pulsanti di comando si accendono e si spengne il carico, mentre con una pressione prolungata si ottiene la regolazione della tensione sul carico al valore desiderato. Il valore del sengale 0/1-10Vcc impostato viene mantenuta in Memoria per successive accensioni e spegnimenti anche in caso di mancanza tensione di alimetazione (Memoria di Stato). Possibilita di impostare rampe da 1 a 5 Secondi tramite l?applicazione Tuya e possibilita di regolare Livello di Massimo e Minimo tramite APP. Alimentazione 230Vca 50Hz. Grado di protezione IP20.