TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE-240-24DA110 ALIM. CV LED 240W 24V DIMM DALI 0/1-10 P - TE-240-24DA110
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003270859
Codice prodotto
TTETE-240-24DA110
Cod. produttore
TE-240-24DA110
Produttore
TTE
Codici TE-CV-DIM DALI PUSH 110 ALIMENTATORI STRIP LED CV DIM a tensione costante dimmerabili con segnale di protocollo attivo o passivo 0/1-10Vcc, DALI e PUSH. Questi nostri ALIMENTATORI LED CV DIM sono particolarmente indicati per la regolazione della luminosita con ATTUATORI DOMOTICI provvisti in uscita di segnale di protocollo 0/1-10Vcc o DALI. Il segnale di protocollo analogico attivo o passivo 0/1-10Vcc e DALI puo essere fornito in varie modalita con i ns. Dimmer 0/1-10Vcc con comando a manopola o con comando a pulsanti , da serie civile, da fondo scatola e da guida DIN. L?ingresso per protocollo DALI e invece particolarmente indicato per la regolazione della luminosita con ATTUATORI DOMOTICI provvisti in uscita di segnale di protocollo DALI. Questo segnale di protocollo DALI puo essere fornito ad esempio dal ns. Dimmer a uscita DALI da fondo scatola codice TEDALIPFS. Con questi Alimentatori un qualsiasi corpo illuminante a LED alimentato in tensione costante puo essere acceso, spento e regolato anche in comando multiplo di piu Alimentatori con un segnale di protocollo DALI o 0/1-10Vcc che li sincronizza. Protezioni dal circuito aperto (OCP), corto circuito (SCP), sovraccarico (OLP) e sovratemperatura (OTP), auto ripristinanti. Classe 1. Normative di riferimento EN61347-1-2-13, EN6100-3-2-3, EN6100-4-2-3-4-5-6-8-11, EN61547


