TECNEL TECNOLOGIE EL - TTESLT60-24VLG-E ALIM.CV SLED 60W 24VCC 220-240V IP20 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079767408
Codice prodotto
TTESLT60-24VLG-E
Cod. produttore
SLT60-24VLG-E
Produttore
TTE
Codici SLT-CV ALIMENTATORI CV STRIP LED a tensione costante con tensione di uscita 12Vcc o 24Vcc particolarmente adatti per l?alimentazione di STRIP LED. A questi Alimentatori per STRIP LED possono essere associati in uscita tutta una ampia gamma di nostri DIMMER STRIP LED monocolore, Bianco Dinamico, RGB, RGBW, RGBWW e RGBDD DIGITALE DINAMICA con comandi a pulsanti, segnali di protocollo DALI e 0/1-10Vcc, telecomandi RF, Smart APP Bluetooth, Bluetooth Mesh e WiFi. L?uso dei nostri DIMMER STRIP LED con inostri Alimentatori CV previene ogni forma di ronzii o fischi che altri modelli di Alimentatori CV in commercio fastidiosamente talvolta provocano. Contenitore ABS plastico con morsetti a vite e serra cavo. Classe elettrica di protezione II, Grado di protezione IP20. Tensione in ingresso 220-240Vac 50/60Hz. Temperatura ambiente di funzionamento -10?C ? +50?C; Tempo di vita: 30.000 ore SLT6-SLT12-SLT25, 50.000 ore SLT20-SLT35. Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OLP) e dalla sovratemperatura (OTP), auto ripristinanti. Norme di riferimento: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384