TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEEMERLEDUN KIT EMERGENZA LED UNIVERSALE BASSA TENSI - EMERLEDUN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003611102
Codice prodotto
TTEEMERLEDUN
Cod. produttore
EMERLEDUN
Produttore
TTE
KIT EMERGENZA UNIVERSALE per corpi illuminanti a LED codice EMERLEDUN. Tensione di alimentazione da Rete 110-265Vac, Tensione di Uscita 12Vcc e 24Vcc. Il Flusso luminoso dei corpi illuminanti LED collegati e la loro Autonomia in mancanza di Tensione diRete sono variabili in base al tipo di carico collegato che possono essere STRIP LED, Faretti a LED, Pannelli a LED e Downlight LED tutti in Bassa Tensione. In mancanza di Tensione di Rete commuta automaticamente in modalita EMERGENZA andando quindi adutilizzare la carica della Batteria in tampone al Litio da 7,4Vcc 2600 mAh presente all?interno del dispositivo per alimentare il carico LED collegato. Quando invece la Tensione di Rete e presente commuta automaticamente in modalita di carica ed in questo caso oltre che caricare la suddetta Batteria va ad alimentare direttamente un qualsiasi tipo di Alimentatore CV LED, Driver CC LED o Trasformatore elettronico LED anche dimmerabile. Il tempo di carica della Batteria e 24 ore, mentre quello di Autonomia da 2 a 10 ore dipende dal Carico LED collegato. Nel caso si voglia verificare lo stato della Batteria interna, EMERLEDUN dispone di un Pulsante di TEST premendo il quale simula la mancanza della Tensione di Rete. Un LED verde affiancato e indicatoredi presenza Tensione di Rete e Batteria in carica. Il contatto di un Interruttore , o di un Deviatore o di un Rele? passo passo, accende e spegne i corpi illuminanti LED collegati sotto EMERGENZA ma puo essere impiegato anche per la contemporanea accensione e spegnimento degli altri corpi illuminanti LED non serviti da Emergenza presenti nel locale. Nel caso che i corpi illuminanti LED si voglia dimmerarli e sufficiente sostituire l?Interruttore con un nostro Dimmer LED a Taglio di Fase o 0/1-10Vcc oDALI atto a comandare l?Alimentatore CV LED o il Driver CC LED o il Trasformatore elettronico LED posto sotto Emergenza e tutti gli altri installati nel locale non serviti da Emergenza. Conforme alle normative EN61347-1, EN 61347-2-7, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, LVD, EMC.


