pagina iniziale

TECHNO SRL - TLH6DB069700 SEALING CAP BELF FOR SOCKET TH389U 4P - 6DB069700

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLH6DB069700 SEALING CAP BELF FOR SOCKET TH389U 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tappo di copertura

  • Materiale - Altro

  • Accessorio - no

  • Protezione della superficie - Altro

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8057457099134

Codice prodotto

TLH6DB069700

Cod. produttore

6DB069700

Produttore

TLH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Tappo di copertura

Materiale:

Altro

Accessorio:

no

Protezione della superficie:

Altro

Parte di ricambio:

no

Componenti di fissaggio delle soluzioni di connessione elettrica Techno. Utili per completare l'installazione in sicurezza. Ampia gamma disponibile di dadi e viti di fissaggio, fascette appositamente progettate per l'installazione di connettori e scatolesu pannelli o supporti circolari. Ampia gamma di soluzioni appositamente progettate per il fissaggio dei cavi e elevata protezione contro acqua e polvere (IP6x). Guarnizioni e gommini multiforo per cavi circolari e piatti, pressacavi, riduttori per cavi di piccole dimensioni. Accessori e componenti utili per facilitare l'installazione delle soluzioni di connessione elettrica Techno. Chiavi di fissaggio per connettori modulari, chiavi a sgancio rapido per pressacavi e connettori. Tappi ciechi per la protezione (IP6x) di connettori di cavi, connettori da pannello e uscite non utilizzate in scatole di derivazione e distributori di potenza.