pagina iniziale

TECHNO FIRE AND SECU - TE2806202 BASE PER DISPOSITIVI OTTICO ACUSTICI IQ8 - 806202

copiacopia
TECHNO FIRE AND SECU - TE2806202 BASE PER DISPOSITIVI OTTICO ACUSTICI IQ8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003827596

Codice prodotto

TE2806202

Cod. produttore

806202

Produttore

TE2

IQ8Alarm Plus consente l'applicazione del rilevatore IQ8Quad con segnalazione di allarme integrata e altri vantaggi. Che si tratti di un allarme vocale multilingue, di una combinazione flessibile di segnali o di interfacce di programmazione di facile utilizzo, tutte queste funzioni sono disponibili anche quando si utilizza IQ8Alarm Plus.Con vari toni di allarme specifici per paese (ad es. tono DIN o tono olandese slow-woop) e la segnalazione di allarme ottica completamente alimentata in loop secondo EN 54-23 (VAD) e con 5 diversi messaggi vocali in un massimo di 5 lingue, l'IQ8Alarm Plus, con le sue eccezionali caratteristiche, è uno dei modi più sicuri ed economici per allertare. Il dispositivo è installato e collegato direttamente al sistema esserbus-PLus (circuito alimentato), rendendo superflui costosi alimentatori di tensione esterni e moduli di connessione. I vantaggi di IQ8Alarm Plus in sintesi:• Programmazione semplice grazie a un'interfaccia di programmazione standardizzata per tutti i dispositivi di segnalazione di allarme indirizzabili IQ8 Systems (IQ8Quad + IQ8Alarm Plus) dispositivi di segnalazione di allarme indirizzabili