TECHNO FIRE AND SECU - TE2802375 RIVELATORE OTBLUE DOPPIA TECNOLOGIA OTTI - 802375

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003760435
Codice prodotto
TE2802375
Cod. produttore
802375
Produttore
TE2
Rivelatore d'incendio multisensore con sensore ottico integrato e sensore di calore con gestione avanzata dei falsi allarmi. La camera di misura ottica è dotata di una tecnologia di sensori brevettata che utilizza un LED blu ad alta sensibilità (invece del LED rosso comunemente usato nei rilevatori di fumo ottici), che consente il rilevamento di fuochi aperti, fuochi senza fiamma e incendi con elevata generazione di calore. Soprattutto per i fuochi aperti, la classica tecnologia di ionizzazione implementata nei rilevatori a ionizzazione è sostituita dall'esclusiva tecnologia di rilevamento, a differenza dei rilevatori a ionizzazione, questo sensore funziona senza un elemento radioattivo che causa problemi al momento dello smaltimento dei rifiuti. Il rivelatore è in grado di identificare gli incendi di prova TF1 e TF6 descritti nella specifica EN 54-9:1982. Adatto per ambienti sensibili, rilevamento di aerosol invisibili fino a grandi dimensioni. Il multisensore OTblue è un rilevatore intelligente con analisi del segnale legata al tempo, correlazione del segnale dei dati del sensore, intelligenza decentralizzata, autotest automatico delle funzioni, modalità di guasto della CPU, adattamento automatico alle condizioni ambientali, memoria dei dati di allarme e di funzionamento, indicatore di allarme e soft-addressing. Il rilevatore è dotato di un isolatore integrato e di un indicatore remoto. Common technical data: Operating voltage 9 ... 42 V DC Quiescent current @ 19 V DC 50 μA Quiescent current@ FACP battery approx. 280 μA Alarm current w/o communication curtain 18 mA Area to be monitored 110 m² Height to be monitored 12 m Air velocity 0 m/s ... 25,4 m/s Application temperature -20 °C ... 50 °C Storage temperature -25 °C ... 75 °C Air humidity < 95 % Type of protection IP 40 with base, up to IP 43 with base and option Material ABS plastic Color white, similar to RAL 9010 Weight approx. 110 g Detector specification EN 54-7 /-5 A2 /-17:2005, CEA 4021 Dimensions Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm incl. base) Declaration of Performance DoP-20113130701


