TECHNO FIRE AND SECU - TE2784716 SCHEDA DI RIDONDANZA ADP 4000 PER CENTRA - 784716

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004673369
Codice prodotto
TE2784716
Cod. produttore
784716
Produttore
TE2
La scheda adattatore per l'installazione nel FAS fornisce la porta ridondante per FAT 4000, ZPA4000, GMT4000 o FBF4000uC a partire dall'interfaccia seriale del controllo FACP FlexES. Secondo la norma EN 54-2/DIN 14675, l'interfaccia del FAS può essere progettata come trasmissione ridondante con questo adattatore, se l'annunciatore grafico dei vigili del fuoco FAT 4000 viene utilizzato per le prime informazioni per i vigili del fuoco. Se il protocollo FAT del FACP non include le informazioni FBCP, è necessario anche l'ADP-FBF (784717). Per l'installazione nel FACP principale e secondario per il collegamento in rete (interconnessione) di sistemi di allarme antincendio vecchi e nuovi secondo DIN 14675 e VdS 2878. Per il collegamento di sistemi esterni secondo DIN 14674 e VdS 3531 tramite protocollo ESPA 4.4.4 e espa-x protocollo. Ridondanza aggiuntiva per compensare il guasto di parti del sistema controllate da software secondo EN 54-2 in più di 512 rivelatori. La tensione di alimentazione e il percorso delsegnale dell'anello sono monitorati per cortocircuiti e circuiti aperti secondo EN 54-2 e per cortocircuiti e circuiti aperti striscianti secondo EN 54-13. La piena funzionalità è garantita in caso di malfunzionamento o guasto di un percorso di conduzione e può essere collegato in un anello fino a 20 FAT ridondanti. A bordo è presente un'interfaccia USB per la risoluzione dei problemi, la manutenzione e la messa in servizio. Utilizzando il software di programmazione "PROG4000"fornito con FAT 4000 è possibile adattare l'adattatore alle condizioni specifiche del locale (funzionamento master/slave). Tensione di esercizio 10 ... 42 V CC Corrente di riposo @ 12 V CC circa 40 mA Corrente di riposo @ 24 V CC circa 30 mA Corrente di allarme @ 12V DC circa 45 mA Temperatura -5 °C ... 40 °C Temperatura di stoccaggio -10 °C ... 60 °C Dimensioni L: 25 mm A: 115 mm P: 90 mm


