pagina iniziale

TECHNO FIRE AND SECU - TE2781694 KIT DI PROTEZIONE PER PULSANTI MANUALI, - 781694

copiacopia
TECHNO FIRE AND SECU - TE2781694 KIT DI PROTEZIONE PER PULSANTI MANUALI,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004437916

Codice prodotto

TE2781694

Cod. produttore

781694

Produttore

TE2

Coperchio di protezione per pulsanti manuali, inglese Common technical data: Ambient temperature -40 °C ... 49 °C Material Polycarbonate Weight approx. 590 g Dimensions W: 180 mm H: 260 mm D: 100 mm